Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-641422 Herst.-Nr.: 061599400E EAN/GTIN: 3165140572682 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356891260, Optisches Nivelliergerät GOL 26 D/G Professional Ausgelegt auf den Einsatz im Außenbereich: Diesesoptische Nivelliergerät hat ein stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Für das robuste Design stehen auch der im Gerät eingebaute Zielkollimator und die integrierte Dosenlibelle. Den sicheren Transport ermöglicht die Sperrvorrichtung für den Kompensator. Produkteigenschaften: , Zielkollimator zur Grobausrichtung , Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle ,Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten , Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) , Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen , Endlose Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung , Aufrechtes Bild Lieferumfang: Nivelliergerät, Baustativ BT 160, Messlatte GR 500, Senklot, Linsenschutz, Innensechskantschlüssel, Einstelldorn, Koffer, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9910 GRAMM | Typ: | GOL 26 D | Arbeitsbereich: | 100 m | Maßeinheit Kreisteilung: | 360° | Vergrößerung: | 26-fach | Nivelliergenauigkeit: | 1,6/30 mm/m | Stativgewinde: | 5/8 """" | Schutzart: | IP 54 | Gewicht: | 1,5 kg | Herstellername: | Robert Bosch Power Tools GmbH | Herstellerartikelnummer: | 061599400E | Markenname: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 201,33* | € 240,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,92* | € 241,04* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,21* | € 273,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,61* | € 349,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 329,29* | € 382,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|