Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356885275, Bohrmaschine GBM 10 RE Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-641384
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601473600
EAN/GTIN:
     3165140485968
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356885275, Bohrmaschine GBM 10 RE Professional Das kompakte Design und geringe Gewicht machen diese Bohrmaschine gut handhabbar. Sie empfiehlt sich für mittelschwere Bohrungen. Produkteigenschaften: , Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision , Steuerelektronik für exaktes Anbohren Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122 GRAMM
Typ:
GBM 10 RE
Leistung:
600 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
02600 min-1
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl:
25/10/10 mm
Bohrfutterspannbereich:
110 mm
Gewicht nach EPTA:
1,7 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601473600
Markenname:
Bosch
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,90*
ab € 88,70*
€ 103,54*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 103,55*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 91,18*
€ 105,66*
€ 4,90*
ab € 89,36*
€ 106,19*
€ 5,95*
ab € 94,00*
€ 108,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,85*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,62*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,36*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,04*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,47*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,46*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,24*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,06*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,83*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.