Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-635558 Herst.-Nr.: 6053280 EAN/GTIN: 4010886605325 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240308456, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 22 GRAMM | Schlüsselweite: | 8 x 10 mm | Länge: | 115 mm | Norm: | DIN 837 B ISO 3318 | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 6053280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 8x10, 4010886605325, 4 8X10, 6053280, 439254, 1483588 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,25* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,86* | € 11,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,80* | € 11,15* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,17* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|