| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-632152 Herst.-Nr.: SCRL200 EAN/GTIN: 4975364016126 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4246611010, Schaber , Aluminiumguss , Schaft mit Schlagkappe , Für präzise Schaberaufgaben und härteste Meißelanwendungen Lieferung: Mit 3 auswechselbaren Klingen., Fabrikat: Tajima Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1680 GRAMM | Abmessungen L x B x T: | 200 x 110 x 40 mm | Klingenabmessungen: | 110 x 18 | Markenname: | Tajima | Herstellername: | Tajima AG | Herstellerartikelnummer: | SCRL200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, teigschaber 20 cm, teig schaber, teigschaber tajima, schaben, UNIVERSALSCHABER, 470326, 4975364016126, 1234651, 1477276 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,01* | € 15,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,08* | € 15,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,07* | € 15,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,91* | € 16,08* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,13* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|