| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067210200 Herst.-Nr.: SCRL200 EAN/GTIN: 4975364016126 |
| |
|
| | |
| Universalschaber Ausführung: Extrem stabiler Schaber mit verstärktem Schaft und Schlagkappe aus Aluminiumguss. Lieferung mit 3 Klingen. Anwendung: Für präzise Schaber-Aufgaben und härteste Meißelanwendungen. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Klingenbreite: | 18 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, teigschaber 20 cm, teig schaber, tajima teigschaber, schaben, Tischler, Kratzer, 200mm, SCRL200, Schreiner, Farben, SCRL, Solid, Farbe, Endura, Holzbearbeitung, Universalschaber, Lacke, Lack, kratzen, Handwerkzeuge, Schaber, QR4028954, Tajima, 4975364016126, 3067210200, 67210200 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,03* | € 15,93* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,03* | € 15,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,07* | € 16,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,97* | € 16,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|