Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230602257, Schleifstift KU 13 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630355
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31706254
EAN/GTIN:
     4007220101209
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230602257, Edelkorund-Schleifstift Kugelform KU Eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss, für das Schleifen von Formteilen aus HSS-Stahl und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Korundgemisch dunkelrot-weiß, Härte M mit keramischer Bindung 5 V., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Typ:
KU 13
Ø:
13 mm
Korngröße:
46
Kornart:
ADW
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
65000 min-1
max. Drehzahl:
73400 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
KU136ADW46M5V
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte mischkorund, SCHLEIFSTIFT, KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL, 4007220101209, 101209, 31706254, 537318, 1481023
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
454
10
€ 5,00*
ab € 1,38*
€ 1,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 1,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,95*
5 Tage
454
10
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 1,98*
4 Tage
474
10
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.