| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629473 Herst.-Nr.: K-2030-10-S EAN/GTIN: 4021176306181 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242105351, Abzieher-Satz, 2- und 3-armig, mit schmalen Abzughaken , GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse , ARMLOCK: Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität für die Aufhängung der Abzughaken im Gleitstück , Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar , Für Getriebezahnräder, Lager, Ritzel und Synchronkörper Lieferung:In L-BOXX. Inhalt: 1 Traverse 2-armig, Spannweite 120 mm 1 Traverse 3-armig, Spannweite 130 mm 1 Spindel, Länge 160 mm, Schlüsselweite 17 mm 1 Spindel, Länge 250 mm, Schlüsselweite 17 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 100 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 200 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 250 mm 1 Tube Spezialfett, Fabrikat: Kukko Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8920 GRAMM | Modell: | K-2030-10-S | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | K-2030-10-S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher 3 arm kukko, abziehersatz kukko, abzieher, zwei-, KOMBI-ABZIEHER-SET,, K-2030-10-S, 4021176306181, 1209902, 1490198 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,32* | € 423,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 384,68* | € 423,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 386,85* | € 424,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,03* | € 425,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 396,55* | € 431,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|