| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000821911 Herst.-Nr.: K-2030-10-S EAN/GTIN: 4021176306181 |
| | |
|
| | |
| zwei-/dreiarmig · mit extra schlanken Abzughaken · für enge ZwischenräumeAnwendung: zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) · variable Spanntiefe durch Abzughaken in verschiedenen LängenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,92kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 11-teilig | Spanntiefe: | 100-350 mm | Spannweite: | 120/130 mm | Typ: | K-2030-10-S | Marke: | KUKKO | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher 3 arm kukko, abziehersatz kukko, abzieher, Abziehersatz mit extra schlanken Abzughaken, Abziehersätze, Außen-Abzieher, Innen-Abzieher, Universalabzieher |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,73* | € 422,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,47* | € 422,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 389,10* | € 424,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,63* | € 425,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,34* | € 436,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|