Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234203083, Dia.-Trennsch.Laser. 350x25,4x3,3mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629161
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891998
EAN/GTIN:
     4317784891998
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234203083, Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt , Optimale Schneidergebnisse , Mittlere Diamantkonzentration, Stabiler Trägerkörper , Zum Trennen von Beton, Ziegel, Universal , Trocken- und Nassschnitt für Motortrenner und Tischsägen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1778 GRAMM
Ø x Bohrung:
350 x 25,40 mm
Segmentgröße H x B:
10 x 3,3 mm
max. Drehzahl:
5400 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784891998
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,97*
€ 73,59*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 73,85*
€ 4,80*
ab € 60,28*
€ 78,03*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 88,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.