Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234203080, Dia.-Trennsch.Laser. 300x25,4x3,1mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629160
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891981
EAN/GTIN:
     4317784891981
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234203080, Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt , Optimale Schneidergebnisse , Mittlere Diamantkonzentration, Stabiler Trägerkörper , Zum Trennen von Beton, Ziegel, Universal , Trocken- und Nassschnitt für Motortrenner und Tischsägen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1290 GRAMM
Ø x Bohrung:
300 x 25,40 mm
Segmentgröße H x B:
10 x 3,1 mm
max. Drehzahl:
6300 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784891981
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 60,64*
€ 4,80*
ab € 45,87*
€ 60,94*
€ 4,80*
ab € 46,06*
€ 60,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.