| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629158 Herst.-Nr.: 4317784892056 EAN/GTIN: 4317784892056 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234203159, Diamant-Trennscheibe, gesintert , Feine Diamantkörnung , Stammblätter aus Qualitätsstahl , Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung , Für den Einsatz auf Winkelschleifern und Tischsägenim Trocken- und Nassschnitt , Zum Trennen glasierter Materialien, z. B. Fliesen, Kacheln und Keramik, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 378 GRAMM | Ø x Bohrung: | 180 x 25,40 mm | Segmentgröße H x B: | 8 x 2,6 mm | max. Drehzahl: | 10600 min-1 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784892056 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,58* | € 21,99* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,60* | € 22,09* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,45* | € 24,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|