Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234203156, Dia.-Trennsch.Gesintert 150x25,4x2,2mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629157
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892018
EAN/GTIN:
     4317784892018
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 150 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234203156, Diamant-Trennscheibe, gesintert , Feine Diamantkörnung , Stammblätter aus Qualitätsstahl , Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung , Für den Einsatz auf Winkelschleifern und Tischsägenim Trocken- und Nassschnitt , Zum Trennen glasierter Materialien, z. B. Fliesen, Kacheln und Keramik, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
240 GRAMM
Ø x Bohrung:
150 x 25,40 mm
Segmentgröße H x B:
8 x 2,2 mm
max. Drehzahl:
12700 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784892018
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 12,76*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,82*
€ 9,80*
ab € 9,07*
€ 13,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.