Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212004609, Stufenb.HSS spiralg. 6-36,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627823
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906852
EAN/GTIN:
     4317784906852
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212004609, Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, Oberfläche Blank , Werksnorm , HSS , Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Spiralgenutet , Durchrutschen im Bohrfutter wirddurch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
214 GRAMM
Stufenlänge:
3 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906852
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,08*
€ 69,84*
Lager 260
34
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 70,07*
€ 4,80*
ab € 57,75*
€ 73,48*
€ 4,80*
ab € 58,16*
€ 73,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.