Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212004606, Stufenb.HSS spiralg. 6-30,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627822
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906845
EAN/GTIN:
     4317784906845
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212004606, Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, Oberfläche Blank , Werksnorm , HSS , Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Spiralgenutet , Durchrutschen im Bohrfutter wirddurch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
199 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø h8:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906845
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,02*
€ 59,96*
Lager 260
60
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 60,05*
€ 4,80*
ab € 50,24*
€ 65,00*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 73,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.