Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212004603, Stufenb.HSS spiralg. 4-20,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627821
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906838
EAN/GTIN:
     4317784906838
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212004603, Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, Oberfläche Blank , Werksnorm , HSS , Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Spiralgenutet , Durchrutschen im Bohrfutter wirddurch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906838
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 38,94*
Lager 260
98
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 39,11*
€ 4,80*
ab € 31,55*
€ 41,48*
€ 4,80*
ab € 31,47*
€ 41,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.