Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212004503, Univ.-Stufenb. HSS TiAlN 4-20,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627808
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906708
EAN/GTIN:
     4317784906708
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212004503, Universal-Stufenbohrer, spiralgenutet, Oberfläche TiAlN-beschichtet , HSS , Durchmesser in der Nutlasersigniert , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906708
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, UNIVERSALSTUFENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,31*
€ 31,80*
Lager 260
44
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,86*
€ 4,80*
ab € 25,71*
€ 34,84*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 42,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.