Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212005016, Blechschälb. TiAlN 16-30,5mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627780
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906357
EAN/GTIN:
     4317784906357
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212005016, Präzisions-Blechschälbohrer Oberfläche HSS TiAlN-beschichtet , Werksnorm , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (42 12004 002)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122 GRAMM
Bohrbereich:
1630,5 mm
Größe:
3
Gesamtlänge:
76 mm
Schaftlänge:
22 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Öl:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906357
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Bohrer, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 62,34*
€ 4,80*
ab € 48,10*
€ 62,62*
€ 4,80*
ab € 48,10*
€ 62,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.