Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215368500, Schruppfr.6527L VHMTiAlN 10,0mm HB Z 4 HR FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-626878
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784893732
EAN/GTIN:
     4317784893732
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215368500, Vollhartmetall-Schruppenfräser – lang, Typ HR, Werksnorm, VHM, Oberfläche TiAlN-beschichtet, für die INOX-Bearbeitung , Ausführung: lang , VHM UF , Typ HR , 3–6 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HB , Drallwinkel 45° , Tauchen/Rampen/Besäumen , Trockenbearbeitung möglich , Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet , Schruppverzahnt , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
Ø d1 h10:
10 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Zähnezahl:
4
EF 45°:
0,2 mm
Stahl <850 N:
300
Stahl <1000 N:
300
Stahl <1400 N:
290
INOX:
160
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784893732
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,76*
€ 55,96*
Lager 260
29
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 56,22*
€ 4,80*
ab € 48,79*
€ 62,89*
€ 4,80*
ab € 48,54*
€ 62,89*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 70,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.