Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308906, Hammerbohrer 8x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-626304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585623
EAN/GTIN:
     3165140483575
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308906, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5, Großpack , 2-Schneiden-Geometrie , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
557 GRAMM
Ø:
8 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608585623
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, 2608585623, 3165140483575, 920763, 1504960
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 2,65*
4 Tage
111
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,21*
€ 2,88*
6 Tage
1110
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,252*
€ 2,893*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,224*
€ 2,924*
Lager 260
36
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585626
ab € 2,969*
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,564*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 3,871*
Zubehör
Bosch
2608585617
ab € 1,70*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 3,466*
Zubehör
Bosch
2608585616
ab € 1,587*
Zubehör
Bosch
2608585624
ab € 2,335*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.