Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS plus-5, 8 x 100 x 165 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585623
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 623
EAN/GTIN:
     3165140483575
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,586 kg
Nettogewicht:
0,557 kg
Volumen:
0,289 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Produktgewicht:
1,7 kg
Standard:
TE00000333,TE00000333,TE00000334,TE00000334,TE00000335,TE00000335,TE00000346,TE00000346
Produktabmessung L x B x H:
266 x 80 x 174 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
1,5 - 1,7 kg
Maximaler Druck:
8,3 bar
Luftfördermenge:
12 L/min
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
110
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,147*
€ 2,777*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 2,799*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 2,83*
3 Tage
404
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 2,91*
Lager 214
880
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,262*
€ 2,913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,913*
€ 3,46647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,793*
€ 3,32367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,727*
€ 3,24513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,697*
€ 3,20943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,662*
€ 3,16778
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,262*
€ 2,69178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585626
ab € 2,585*
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,573*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 3,851*
Zubehör
Bosch
2608585617
ab € 1,69*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 3,08*
Zubehör
Bosch
2608585616
ab € 1,58*
Zubehör
Bosch
2608585624
ab € 2,363*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.