| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-625688 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2042.901 EAN/GTIN: 4332163793052 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4257402150, Schichtdickenmessgerät LEPTOSKOP , Mit farbigem, rutschfestem Gummirahmen , Beleuchtetes Display mit großen Ziffern , Ermittelt die Dicke nichtmagnetischer Schichten auf magnetisierbarem Substrat (nach DIN EN ISO 2178) und die Dicke nichtleitender Schichten auf nichtmagnetischem, leitfähigem Grundmaterial nach dem Wirbelstromprinzip (nach DIN EN ISO 2360) mit externen Sonden für unterschiedlichste Geometrie , Messbereich sondenabhängig , Einheiten µm, mm, mils, inch , Stromversorgung erfolgt wahlweise über Batterie, Akkus, USB oder Netzteil Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Geräte mit Fe-Standardsonde, Batterien, Kalibrierfolien, Kontrollkörper, Betriebsanleitung, Qualitätsprüfzertifikat. Hinweis: Gerät mit Datenspeicher und andere Sonden auf Anfrage. Messunsicherheit: Schichtdicke < 100 µm: 1 % des Messwerts ±1µm (nach Kalibrierung) Schichtdicke > 100 µm: 1–3 % des Messwerts ±1µm Schichtdicke > 1000 µm: 3–5 % des Messwerts ±10 µm Schichtdicke > 10000 µm: 5 % des Messwerts ±100 µm, Fabrikat: Deutsch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1689 GRAMM | Messbereich: | 05000 µm | Version: | Fe | Markenname: | Karl Deutsch | Herstellername: | Karl Deutsch Prüf-und Messgerä | Herstellerartikelnummer: | 2042.901 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,65* | € 1.564,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.506,08* | € 1.572,10* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.508,49* | € 1.579,70* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.494,91* | € 1.583,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.545,46* | € 1.620,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|