Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624614 Herst.-Nr.: 16882 EAN/GTIN: 4005069168827 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256305353, Wasserwaage 80 M Installation , Leichtmetall-Rechteckprofil , Glatte Seitenflächen , 6-Ring-Horizontal-Libelle für 1 %- und 2 %-Gefällemessungen , Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle , Mit extrastarken Seltenerd-Magneten, 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magneten , Alle gängigen Installationsmaße aufgedruckt, Identisch mit Stichmaß, Einkerbungen auf Oberseite , Messgenauigkeit in Normallage±0,5 mm/m , Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m, Fabrikat: Stabila Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 716 GRAMM | Länge: | 100 cm | Markenname: | STABILA | Herstellername: | STABILA Messgeräte | Herstellerartikelnummer: | 16882 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, WASSERWAAGE, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, 4005069168827, 1483683 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,23* | € 59,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,51* | € 62,94* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,55* | € 63,39* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,40* | € 64,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,51* | € 68,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|