Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816150, Elektrode FOX Yellow 2,5 x 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624552
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18994
EAN/GTIN:
     4038588189943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816150, Stabelektrode FOX Yellow , EN 499: E 38 2 RB 12 , Rutil-basische Stabelektrode, besonders geeignetfür röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten , Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffsbau , Ausgezeichnete Klettereigenschaften, leichte Handhabung in Zwangslagen , Auch bei engen Luftspalten ein gutes porenfreies Durchschweißen , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Schiffsbaustähle Zulassungsgrad 3 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Abmessungen:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
225 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,6 kg
Markenname:
Voestalpine Böhler
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Herstellerartikelnummer:
18994
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, ELEKTRODE, SHGELBR/2.5X350, k.A., 18994, 121740, 4038588189943, 1479204
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1033
225
€ 5,50*
ab € 0,142*
€ 0,207*
Lager 260
4050
225
Frei Haus
ab € 0,4221*
€ 0,5821*
2 Tage
4050
1000
Frei Haus
ab € 0,51347*
€ 0,60238*
1
€ 9,80*
ab € 0,4478*
€ 0,6978*
2 Tage
4050
225
€ 4,90*
ab € 0,52144*
€ 0,70144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 225 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
Mindestbestellmenge: 225 Stück ( entspricht € 130,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.