Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX Yellow E 38 2 RB 12 2,5x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750806
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix SH Gelb R E 38 2 RB 12 2,5x350mm niedriglegiert

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12 EN ISO 2560-B: E 4303 AU AWS A 5.1: E 6013 AWS A 5.1M: E 4313 rutilbasischumhüllt für un- und niedriglegierte Stähle Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ausgezeichnete Klettereigenschaften · leichte Handhabung in Zwangslagen · besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten · auch bei engen Luftspalten ein gutes, porenfreies Durchschweißen · Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffsbau Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2, Schiffsbaustähle Zul.-Grad 3, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH · ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X52 Zulassungen: BV / LR / ABS / GL / DNV / TÜV (Kennblatt Nr. 01591) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.20) Stromart = -/ ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 225 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 4,4kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,4 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 38 2 RB 12
Umhüllung:
rutilbasisch
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SA01
Lastdrehzahl:
Schweißpositionen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
58950
225
€ 5,50*
ab € 0,142*
€ 0,185*
3 Tage
450
225
€ 4,95*
ab € 0,2889*
€ 0,38989*
1125
Frei Haus
ab € 0,4369*
€ 0,5069*
1125
Frei Haus
ab € 0,4369*
€ 0,5069*
6 Tage
9675
225
Frei Haus
ab € 0,4118*
€ 0,5118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 225 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1125 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 675000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
Mindestbestellmenge: 225 Stück ( entspricht € 41,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.