| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624545 Herst.-Nr.: 13334 EAN/GTIN: 4038588133342 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271816112, Stabelektrode Phönix-Grün T , EN 499: E 42 0 RR 12 , Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich 2,0 mm Ø , Zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit , Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen ,Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke , Feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle , Feinkornbaustähle bis P355 N- und M-Qualitäten, Fabrikat: Böhler Welding Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 33 GRAMM | Abmessungen: | 3,2 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 125 Stück | Gewicht je Schachtel: | 4,4 kg | Markenname: | Voestalpine Böhler | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Herstellerartikelnummer: | 13334 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE, 4038588133342, 1489282 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 125 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,10* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,90* | ab € 24,11* | € 33,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 7,99* | ab € 36,33* | € 48,00* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 77,85* | € 96,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 125 Stück (ab € 0,6228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|