Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x350mm
Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x350mm
Artikel-Nr.:
     400-1349525
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024718
EAN/GTIN:
     4038588133342
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x350mm


Stabelektrode PHOENIX Grün T

•Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
•Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
•Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen:
•EN 499: E 42 0 RR 12
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030472, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4540
125
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,34*
Lager 400
6000
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,47*
6 Tage
8
1
pro Karton
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 33,03*
1 Tag
266
1
pro Karton
€ 7,99*
ab € 36,28*
€ 46,67*
2 Tage
17
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 53,40625*
€ 73,8475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 183,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.