Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212212022, Kegelsenker WN extra-lang16,5mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-624377
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     102286
EAN/GTIN:
     4317784883283
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker Werksnorm
Kegelsenker nach Werksnorm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212212022, Kegel- und Entgratsenker 90°, extralang , HSS , Ähnlich DIN 335-C , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Schaft (DIN) zylindrisch , Extralange Ausführung Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116 GRAMM
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-C
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784883283
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker din335c 90grad d.16,5mm, din 335, din 335 c, Kegelseker, KEGELSENKER, Kegelsenker ohne Norm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,09*
€ 58,19*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 58,46*
€ 4,80*
ab € 49,00*
€ 63,66*
€ 4,80*
ab € 48,62*
€ 63,66*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.