Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212216019, Kegelsenker D335C ASPWN 12,4mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-624369
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784883207
EAN/GTIN:
     4317784883207
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212216019, Kegel- und Entgratsenker 90°, PM , DIN 335-C , HSS-E PM , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Axial und radial hinterschliffen , Schaft zylindrisch Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Nenn-Ø:
12,4 mm
kleinster Ø:
2,8 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-C
Werkstoff:
HSS-E PM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784883207
Weitere Suchbegriffe: QR4024250, KEGELSENKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 23,31*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 23,36*
€ 4,80*
ab € 17,71*
€ 25,58*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 32,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.