Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215314037, 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 6,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-622340
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784825344
EAN/GTIN:
     4317784825344
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215314037, Langlochfräser – kurz, HSS-Co8, Typ N, Oberfläche blank , Ausführung: kurz , HSS-Co8 , Typ N , 3 Schneiden , DIN 327 , DIN 1835-B , Drallwinkel 30° , Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9 oder als Umfangsfräser , Mit Zentrumschnitt , Stirn-, seitliches und diagonales Fräsen, Scharfkantig, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Ø d1 e8:
6 mm
Schneidenlänge l2:
8 mm
Gesamtlänge l1:
52 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Stahl <850 N:
30
Gusseisen:
22
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 327-K
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784825344
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,14*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,21*
€ 9,80*
ab € 5,74*
€ 8,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.