Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215310061, Langlochfr. D327D K HSSE 7,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-622213
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784824071
EAN/GTIN:
     4317784824071
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215310061, Langlochfräser – kurz, HSS-Co8, Typ N, Oberfläche blank , Ausführung: kurz , HSS-Co8 , Typ N , 2 Schneiden , DIN 327-D , DIN 1835-B , Drallwinkel 30° , Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9 , Mit Zentrumschnitt , Scharfkantig, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Ø d = e8:
7 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Gesamtlänge l1:
60 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
30
Gusseisen:
22
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 327-D
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784824071
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser 7mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser typ n, Lochfräser, LANGLOCHFRÄSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 8,58*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,62*
€ 9,80*
ab € 6,42*
€ 9,09*
€ 9,80*
ab € 6,39*
€ 9,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.