Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215308019, Walzenstirnfräser D1880 TiCN80x45 HR FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-622164
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823586
EAN/GTIN:
     4317784823586
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
forum walzenstirnfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215308019, Walzenstirnfräser, HSS-Co8, Typ HR, Beschichtung TiCN , HSS-Co8 , DIN 1880 , Schruppfräser mit feiner Verzahnung, Typ HR , Zylindrische Bohrung mit Längs- und Quernut nach DIN 138 , Drallwinkel 25°, Spanwinkel 14° , Profilhinterschliffen , Geeignet als Plan-, Eck- und Walzenfräser, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1087 GRAMM
Ø d1 k10 x Breite b k16:
80 x 45 mm
Bohrung d2 H7:
27 mm
Zähnezahl:
10
Stahl <850 N:
33
Stahl <1000 N:
24
Stahl <1400 N:
22
INOX:
21
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
21
Gusseisen:
23
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1880
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
TiCN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823586
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser typ hr, DIN1880, WALZENSTIRNFRÄSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 169,24*
€ 207,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,73*
€ 208,25*
€ 4,80*
ab € 193,85*
€ 235,07*
€ 4,80*
ab € 192,48*
€ 235,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.