Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214908055, Gewindeb.-Verlänger.D377 20,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622126
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823203
EAN/GTIN:
     4317784823203
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
forum gewindebohrer-verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214908055, Gewindebohrer-Verlängerung , 4-kant nach DIN 10 und ISO , Ganz gehärtet und verzinkt (rostgeschützt, verschleißfest) , DIN 377 Hinweis: Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit 4-kant-Schaft., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
897 GRAMM
4-kant:
20 mm
metrisch:
M33
Whitworth-Rohr:
G 1
Länge:
220 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 377
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823203
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, GEWINDEBOHRER-VERLÄNGERUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,16*
€ 30,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 31,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 44,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.