Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214908052, Gewindeb.-Verlänger.D377 18,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622125
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823197
EAN/GTIN:
     4317784823197
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
forum gewindebohrer-verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214908052, Gewindebohrer-Verlängerung , 4-kant nach DIN 10 und ISO , Ganz gehärtet und verzinkt (rostgeschützt, verschleißfest) , DIN 377 Hinweis: Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit 4-kant-Schaft., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
682 GRAMM
4-kant:
18 mm
metrisch:
M30
Whitworth-Rohr:
G 7/8
Länge:
200 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 377
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823197
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, GEWINDEBOHRER-VERLÄNGERUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 21,62*
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 21,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.