Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214904013, Windeisen verstellb.D1814Gr. 1 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622105
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13010
EAN/GTIN:
     4317784822862
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1 forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214904013, Verstellbares Windeisen, FORUM , DIN 1814 , Gehäuse Feinzink-Druckguss ZL 0410 , Grau hammerschlaglackiert, stark dimensioniert , Backen einsatzgehärtet und brüniert , Zum Spannen von Werkzeugen mit 4-kant-Schaft , Mit jeweils 1 abschraubbaren Griff, Stahlgriffe verzinkt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Größe:
1
metrisch DIN 352:
M110 mm
Whitworth-Rohr:
G 1/8
Whitworth:
BSW 1/163/8
Spannweite 4-kant:
26 mm
Länge:
180 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822862
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen größe 1, Werkzeughalter, WINDEISEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 5,21*
Lager 260
114
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.