Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212227019, Kegelsenker-Bit HSS 90G 12,4mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621923
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812122
EAN/GTIN:
     4317784812122
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212227019, Kegelsenker-Bit 90° , HSS , 3 Schneiden , Oberfläche blank , Spitzenwinkel 90° , 1/4 -6-kant-Schaft Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Nenn-Ø:
12,4 mm
kleinster Ø:
2,8 mm
Gesamtlänge:
35 mm
für Senkschrauben:
M6
Schlagwort_FORUM:
Präzisions-Skalenlupe
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812122
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 forum, din 335, din 335 bit, Kegelseker, KEGELSENKER-BIT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,56*
Lager 260
117
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,59*
€ 9,80*
ab € 4,69*
€ 6,79*
€ 9,80*
ab € 4,69*
€ 6,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.