| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621918 Herst.-Nr.: 4317784812078 EAN/GTIN: 4317784812078 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212225025, Kegel- und Entgratsenker 120° , HSS , DIN 334-C , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 46 GRAMM | Nenn-Ø: | 20,5 mm | kleinster Ø: | 4,2 mm | Gesamtlänge: | 59 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Marke: | FORUM | Norm: | Werksnorm | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784812078 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelseker, KEGELSENKER, Kegelsenker Werksnorm, Kegelsenker nach Werksnorm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,88* | € 26,90* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,69* | € 26,95* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,55* | € 29,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,21* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|