Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212221013, Kegelsenker D334C HSS 8,0mm 60G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-621898
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     102202
EAN/GTIN:
     4317784811873
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
din 334c
din 334
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212221013, Kegel-und Entgratsenker 60° , HSS , DIN 334-C , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Nenn-Ø:
8 mm
kleinster Ø:
2,1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 334-C
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811873
Weitere Suchbegriffe: Kegelseker, KEGELSENKER, Kegelsenker ohne Norm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 9,33*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,38*
€ 9,80*
ab € 6,70*
€ 9,60*
€ 9,80*
ab € 6,72*
€ 9,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.