| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621897 Herst.-Nr.: 102201 EAN/GTIN: 4317784811866 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212221010, Kegel-und Entgratsenker 60° , HSS , DIN 334-C , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Nenn-Ø: | 6,3 mm | kleinster Ø: | 1,7 mm | Gesamtlänge: | 45 mm | Schaft-Ø: | 5 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 334-C | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784811866 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelseker, KEGELSENKER, Kegelsenker ohne Norm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 9,05* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 9,10* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,46* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,46* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|