Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212102028, Univ.-Stufenb. HSS 9-36,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621832
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811118
EAN/GTIN:
     4317784811118
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212102028, Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: für allgemeinen Maschinenbau 9, 12,15 ,18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
258 GRAMM
Stufenlänge:
3 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811118
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, UNIVERSALSTUFENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 51,80*
Lager 260
49
€ 4,95*
ab € 39,65*
€ 52,01*
€ 4,80*
ab € 42,71*
€ 55,99*
€ 4,80*
ab € 42,93*
€ 55,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.