Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212102025, Univ.-Stufenb. HSS 11,4-26,75mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621831
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811101
EAN/GTIN:
     4317784811101
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212102025, Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: für Pg-Kernloch 11,4 (Pg7), 14 (Pg9), 17,25 (Pg11), 19 (Pg13,5), 21,25 (Pg16), 26,75 (Pg21) mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
188 GRAMM
Stufenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811101
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, UNIVERSALSTUFENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,98*
€ 51,51*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 51,74*
€ 4,80*
ab € 42,62*
€ 55,68*
€ 4,80*
ab € 42,47*
€ 55,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.