Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212102019, Univ.-Stufenb. HSS 13-38,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621829
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811088
EAN/GTIN:
     4317784811088
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212102019, Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: für Pg-Durchgangsloch 12,5 (Pg7), 15,2 (Pg9), 18,6 (Pg11), 20,4 (Pg13,5), 22,5 (Pg16), 28,3 (Pg21), 33, 37 (Pg29) mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
288 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811088
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, STUFENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,59*
€ 62,41*
Lager 260
33
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 62,48*
€ 4,80*
ab € 53,04*
€ 68,27*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 76,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.