Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212003010, Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621816
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810951
EAN/GTIN:
     4317784810951
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212003010, Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche TiN-beschichtet , Werksnorm , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (4212004 002)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Bohrbereich:
314 mm
Größe:
1
Gesamtlänge:
58 mm
Schaftlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810951
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Bohrer, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 17,35*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,42*
€ 9,80*
ab € 12,38*
€ 17,53*
€ 9,80*
ab € 12,42*
€ 17,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.