Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211418016, Zentrierb. D333A HSSE 1,60mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621761
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810319
EAN/GTIN:
     4317784810319
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211418016, Zentrierbohrer HSS-Co5, DIN 333-A, FORUM , DIN 333-A , Senkwinkel 60° , Schaft ( DIN ) zylindrischHinweis: Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen. Für einfache Zentrierbohrungen nach DIN 332, Form A., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Bohrer-Ø k12:
1,6 mm
Schaft-Ø h8:
4 mm
Gesamtlänge:
35,5 mm
für Werkstück-Ø:
1015 mm
Stahl <850 N:
27
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
20
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
55
Kupfer, Messing, Bronze:
95
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 333-A
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810319
Weitere Suchbegriffe: forum zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, D333, ZENTRIERBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
39
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,10*
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 3,12*
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 3,12*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.