Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245401063, Blechlocher Standard 54,0mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621696
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01189
EAN/GTIN:
     4030266002155
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245401063, Schraublochstanze (Blechlocher) , 3 Schneidspitzen , Geeignet für Blechstärke 2 mm mit ZugschraubeØ 9,5 mm , Geeignet für Blechstärke 3 mm mit Zugschraube Ø 19 mm , Bei Zugschrauben Ø 9,5 mm mit 11-mm-Bohrer vorbohren , Bei Zugschrauben Ø 19 mm mit 20,5-mm-Bohrer vorbohren , Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen, Fabrikat: Alfra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1299 GRAMM
Loch-Ø:
54,0 mm
Größe PG:
42
Schraubengröße:
19,0 x 75 mm
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1189
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, BLECHLOCHER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,01*
€ 56,34*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 45,78*
€ 56,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,43*
€ 61,22*
€ 4,80*
ab € 50,60*
€ 62,56*
€ 4,80*
ab € 50,85*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
ab € 19,03*
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 13,56*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 16,20*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,84*
Ähnlich
Alfra
01165
ab € 30,74*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 42,22*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 46,03*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.