Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® D.54mm PG 42 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814115_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814115_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000814177
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01189
EAN/GTIN:
     4030266002155
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mmWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke max.: 3mm· Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
54 mm
Größe PG:
PG 42
Marke:
ALFRA
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 44,89*
€ 55,87*
€ 4,90*
ab € 43,30*
€ 56,04*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,30*
€ 61,38*
€ 4,80*
ab € 50,48*
€ 62,74*
€ 4,80*
ab € 50,46*
€ 62,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
ab € 18,98*
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 13,40*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 15,97*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,65*
Ähnlich
Alfra
01165
ab € 30,26*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 41,63*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 45,63*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.