| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620997 Herst.-Nr.: 4317784844246 EAN/GTIN: 4317784844246 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240303082, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 127 GRAMM | Schlüsselweite: | 13 x 17 mm | Länge: | 192 mm | Norm: | DIN 3110 ISO 3318 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784844246 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,51* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,62* | € 2,52* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,62* | € 2,52* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,38* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|