| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620895 Herst.-Nr.: 4317784848305 EAN/GTIN: 4317784848305 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240611383, Steckschlüssel-Einsatz 1/2 , lang , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 , Kugelfangrille , 6- und 12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Griffige Rändelung , Seidenmattes Finish , Qualitätsstahl C60, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 203 GRAMM | Schlüsselweite: | 24 mm | Länge: | 77 mm | Norm: | DIN 3124 ISO 2725-1" | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784848305 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 antrieb 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, QR4027331, STECKSCHLÜSSELEINSATZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,66* | € 12,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 13,04* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,43* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,41* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|