Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240603153, "Schraubendreher-Einsatz 1/4"" Hex 4,0x 37mm FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-620822
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847483
EAN/GTIN:
     4317784847483
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240603153, Schraubendreher-Einsatz 1/4 für 6-kant-Schrauben , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , Seidenmattes Finish , Qualitätsstahl C60 , Spitze matt grau , Griffige Kreuzrändelung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
36 mm
Norm:
DIN 7422
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784847483
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
379
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,65*
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,88*
€ 9,80*
ab € 3,35*
€ 4,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.