Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250404022, Stahllineal DIN 874/ I 3000x100x16mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620382
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859295
EAN/GTIN:
     4317784859295
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250404022, Kontroll-Stahllineal , DIN 874/I , Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet , Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil , Geeignet für die Kontrolleund genauestes Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31500 GRAMM
Länge:
3000 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
16 mm
Norm:
DIN 874/I
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859295
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 3000mm, stahllineal, stahllineal din 874, Stahl-Lineal, STAHLLINEAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 683,64*
€ 763,14*
€ 75,00*
ab € 680,78*
€ 763,14*
Frei Haus
ab € 682,01*
€ 763,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,46*
€ 788,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,39*
€ 938,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,01*
€ 910,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,66*
€ 871,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,46*
€ 841,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.