| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620112 Herst.-Nr.: 4317784861052 EAN/GTIN: 4317784861052 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236605016, Handstielbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwacheSäuren und Laugen , Abriebfest , Körper aus Buchenholz , Kanten abgerundet , Gesamtlänge 295 mm , Besatzlänge 145 mm , Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 126 GRAMM | Reihenzahl: | 4 | Drahtstärke: | 0,3 mm | Besatz: | Messingdraht | Ausführung: | gewellt | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784861052 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,85* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,84* | € 2,87* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,84* | € 2,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,56* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|